Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbausystem vorkonf. dreifac Einbaubreite 183,5 mm,NV=250V/16A Einsat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7715198
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GES3VWSV
EAN/GTIN:
     4013339218646
Suchbegriffe:
PVC-Kabelbühne (Teile)
Kunststoffkanal (Kabel-, Teile)
PVC-Kanal (Kabel-, Teile)
Kabelkanal (PVC-, Teile)
Geräteeinbausystem, vorkonfektioniert, dreifach, waagerecht, anschlussfertig vorverdrahtet, komplett mit Adapter- und Abdeckrahmen, mit Steckdoseneinsatz für Sicherheitsstromversorgung, zum Aufrasten in die Deckelaufnahmekontur der Gerätekanäle. Empfohlen bei normaler Beanspruchung. Für besondere Beanspruchungen (z.B. Schulen, Werkstätten, Sporthallen) empfehlen wir die Verwendung unserer Geräteeinbaudosen GDHR... in Verbindung mit einem adäquaten Schalterprogramm. Der Querschnitt ca. 2880 mm² ist vom nutzbaren Querschnitt des Gerätekanals abzuziehen. Set besteht aus: 1 x Schutzdose, dreifach, grau 1 x Geräteadapter, dreifach, Modul 45, mit 4 Federclips 1 x Steckdoseneinsatz, dreifach, waagerecht, mit Steckklemmen für Leitungen 1,5 - 2,5 mm², 2-polig, mit Berührungsschutz 1 x Abdeckrahmen, dreifach, Modul 45, einschließlich Sichtfenster mit Etikett für Beschriftungsfeld 2 x Kabelbinder für die Zugentlastung 1 x Montageanleitung für Gerätekanalunterteile: GKU ... DKU ... PGU ... PLU ... GAU ... DAU ... ESDB 133/... ESED 133/... ESDD 133/... Abmessungen (ca. Maße) H x B: 83 x 183,5 mm für Deckelöffnung: 78 mm Nennspannung: 250V / 16A Steckdoseneinsatz Farbton: minzgrün RAL: 6029 (ähnlich) Abdeckung Farbton: verkehrsweiß RAL: 9016 (ähnlich) Ausführung: geschlossen, Anzahl der Einheiten: 3, Geräteart: sonstige, Werkstoff: sonstige, Montageart Installationsgerät: rasten, Zugentlastungsmöglichkeit: true, mit Anschlussraum: true, Montageart der Dose: Front, Befestigungsspur: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
GES3VWSV
Ident Code:
1-GES3VWSV
Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelkanal (Teile)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,26*
€ 62,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,63*
€ 66,28*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,35*
€ 69,69*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.