Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONI 3xUK 45° 1xUSB A/C 22W 1xCM 0,2m GST18 RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7716919
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     912.718
EAN/GTIN:
     4057298149016
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
CONI Steckdosenleiste Kunststoffkomponenten weiß, ähnlich RAL9010 3xUK 45° Steckdosen 3,15A weiß 1xUSB A/C 22W Charger 1xCustom Modul leer Zuleitung 0,2m H05VV-F 3G1,5mm² weiß mit GST18 Stecker weiß mit BACHMANN Logo verpackt im Karton Nennspannung: 250 V, Farbe: weiß, Breite: 52 mm, Ausführung: Einbau, Höhe: 48 mm, Form: rechteckig, Einbautiefe: 56 mm, Ausziehbar: false, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, Durchmesser: 0 mm, Überspannungsschutz: false, Länge: 355 mm, Einsatztemperatur: 5...35 °C, Werkstoff: Aluminium, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Leitungsschutzschalter: 0, Hochklappbar: false, Anzahl der HDMI-Anschlüsse: 0, Anzahl der Anschlüsse USB: 1, Anzahl der Anschlüsse Audio: 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 5E: 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 6: 0, mit eingebauter USB-Spannungsversorgung: false, Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363): 3, Anzahl der leeren Modulplätze: 0, Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E): 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 6A: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
912.718
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,32*
€ 165,01*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 134,09*
€ 166,10*
€ 5,95*
ab € 146,60*
€ 179,70*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.