| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7717183 Herst.-Nr.: 399.191 EAN/GTIN: 4057298156311 |
| |
|
| | |
| Profi-Kabeltrommel Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff 3xSchutzkontaktsteckdosen inkl. Klappdeckel IP44 40,0m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 1,5mm² mit Schutzkontaktstecker CEE7/7 Stabiles, stoßdämpfendes Profi-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse Ergonomischer, rutschfester 2-Komponentengriff Integrierte Leitungsführung Inklusive Thermoschutzschalter Für die Verwendung im Freien und auf Baustellen Verpackt im Karton Farbe: mehrfarbig, Aderquerschnitt: 1,5 mm², Kabelbestückung: H07RN-F, mit Arretierung: true, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 3, Kabellänge: 40 m, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Ader-Zahl: 3, Schutzart (IP): IP44, Automatisches Kabelaufrollen: false, mit Tragerahmen: true, mit thermischem Schutz: true, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Art des Netzanschlusses: SCHUKO, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 399.191 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,58* | € 142,33* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 119,13* | € 144,30* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 119,36* | € 144,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,57* | € 149,10* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 128,43* | € 153,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|