Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Kabeltrommel 3xCEE7/3 H07RN-F 3G2,5mm² 40,0m CEE7/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7717184
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     399.192
EAN/GTIN:
     4057298156328
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Profi-Kabeltrommel Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff 3xSchutzkontaktsteckdosen inkl. Klappdeckel IP44 40,0m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 2,5mm² mit Schutzkontaktstecker CEE7/7 Stabiles, stoßdämpfendes Profi-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse Ergonomischer, rutschfester 2-Komponentengriff Integrierte Leitungsführung Inklusive Thermoschutzschalter Für die Verwendung im Freien und auf Baustellen Verpackt im Karton Farbe: mehrfarbig, Aderquerschnitt: 2,5 mm², Kabelbestückung: H07RN-F, mit Arretierung: true, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 3, Kabellänge: 40 m, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Ader-Zahl: 3, Schutzart (IP): IP44, Automatisches Kabelaufrollen: false, mit Tragerahmen: true, mit thermischem Schutz: true, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Art des Netzanschlusses: SCHUKO, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
399.192
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 139,02*
€ 164,82*
Frei Haus
ab € 140,21*
€ 166,03*
Frei Haus
ab € 141,54*
€ 167,31*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 142,22*
€ 168,63*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 152,30*
€ 179,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,53*
€ 201,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,30*
€ 181,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.