Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Kabeltrommel 3xCEE7/3 H07BQ-F 3G 2,5mm² 1xUSB 40,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7717185
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     399.193
EAN/GTIN:
     4057298156335
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
bachmann kabeltrommel 40m
Profi-Kabeltrommel Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff 3xSchutzkontaktsteckdosen 1xUSB-A Buchse 5V/1A inkl. Klappdeckel IP44 40,0m H07BQ-F 3G 2,5mm² mit Schutzkontaktstecker CEE7/7 Stabiles, stoßdämpfendes Profi-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse Ergonomischer, rutschfester 2-Komponentengriff Integrierte Leitungsführung Inklusive Thermoschutzschalter Für die Verwendung im Freien und auf Baustellen Verpackt im Karton Farbe: mehrfarbig, Aderquerschnitt: 2,5 mm², Kabelbestückung: H07BQ-F, mit Arretierung: true, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 3, Kabellänge: 40 m, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Ader-Zahl: 3, Schutzart (IP): IP44, Automatisches Kabelaufrollen: false, mit Tragerahmen: true, mit thermischem Schutz: true, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Art des Netzanschlusses: SCHUKO, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
399.193
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 151,21*
€ 179,05*
Frei Haus
ab € 157,75*
€ 185,93*
Frei Haus
ab € 158,84*
€ 187,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 160,31*
€ 188,16*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 171,95*
€ 200,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,05*
€ 238,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,64*
€ 236,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,27*
€ 227,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.