CYCLE Loop Steckdosenleiste 4xUK Steckdosen schwarz 1xSchalter 1xUSB A/C 22W Charger Zuleitung 2,5m H05Z1Z1 3G1,5mm² schwarz mit UK Stecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton Nennspannung: 230 V, Farbe: schwarz, Ausführung: Aufbau, Form: sonstige, Ausziehbar: false, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, Durchmesser: 65 mm, Länge: 489 mm, Einsatztemperatur: 5...35 °C, Werkstoff: Aluminium, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Leitungsschutzschalter: 0, Hochklappbar: false, Anzahl der HDMI-Anschlüsse: 0, Anzahl der Anschlüsse USB: 2, Anzahl der Anschlüsse Audio: 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 5E: 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 6: 0, Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363): 4, Anzahl der leeren Modulplätze: 0, Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E): 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 6A: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 707.004 |
|