Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CYCLE Loop 4xP40 1xSchalter 1xUSB A/C 22W 2,5m ITA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7717215
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     707.010
EAN/GTIN:
     4057298130892
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
CYCLE Loop Steckdosenleiste 4xP40 Steckdosen Italien schwarz 1xSchalter 1xUSB A/C 22W Charger Zuleitung 2,5m H05Z1Z1 3G1,5mm² schwarz mit ITA Stecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton Nennstrom: 16 A, Farbe: schwarz, Aderquerschnitt: 1,5 mm², Gehäuseform: sonstige, Oberflächenschutz: anodisiert/eloxiert, Länge der Zuleitung: 2,5 m, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, FI-Schalter: false, mit Ein-/Ausschalter: true, mit Deckel: false, Werkstoffgüte: Aluminium, Einsatztemperatur: 5...35 °C, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: 0, Anzahl der Euro-Steckdosen: 0, Anzahl der Anschlüsse USB: 2, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 4, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Type NEMA: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal: 0, Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift): 0, Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E): 0, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
707.010
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,75*
€ 150,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,43*
€ 156,98*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 131,44*
€ 162,71*
€ 4,70*
ab € 147,16*
€ 181,70*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,71*
€ 193,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,15*
€ 190,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.