CYCLE Pole L Steckdosenleiste 4xCH Steckdosen Schweiz inkl. Thermosicherung 10A 1xUSB A/C 22W Charger Zuleitung 2,5m H05Z1Z1 3G1,5mm² schwarz mit T12 Stecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton Nennspannung: 230 V, Farbe: schwarz, Breite: 186 mm, Ausführung: Aufbau, Höhe: 697 mm, Form: sonstige, Ausziehbar: false, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, Länge: 186 mm, Einsatztemperatur: 5...35 °C, Werkstoff: Aluminium, Schutzart (IP): IP20, Hochklappbar: false, Anzahl der HDMI-Anschlüsse: 0, Anzahl der Anschlüsse USB: 2, Anzahl der Anschlüsse Audio: 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 5E: 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 6: 0, Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 4, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363): 0, Anzahl der leeren Modulplätze: 0, Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E): 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 6A: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 709.104 |
|