Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASIA 2 4xUTE 2,0m AEH Edelstahl-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7717259
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     932.005
EAN/GTIN:
     4057298145575
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
CASIA 2 Steckdosenleiste für Nischen- und Eckmontage, Aluprofil mit Blende in Edelstahl-Optik, 4xUTE Frankreich Steckdose 35° schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz, Zuleitung: 2,0m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit Aderendhülsen und beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker verpackt im Karton mit POS Sleeve Nennspannung: 250 V, Farbe: Edelstahl, Breite: 78,2 mm, Ausführung: Aufbau, Höhe: 63,6 mm, Form: sonstige, Ausziehbar: false, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, Länge: 475,4 mm, Einsatztemperatur: 5...35 °C, Werkstoff: Aluminium, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Leitungsschutzschalter: 0, Hochklappbar: false, Anzahl der HDMI-Anschlüsse: 0, Anzahl der Anschlüsse USB: 0, Anzahl der Anschlüsse Audio: 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 5E: 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 6: 0, Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363): 0, Anzahl der leeren Modulplätze: 0, Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E): 4, Anzahl der Anschlüsse CAT 6A: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
932.005
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 63,03*
€ 80,59*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,98*
€ 84,23*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,38*
€ 87,26*
€ 4,70*
ab € 76,58*
€ 97,31*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,40*
€ 131,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.