| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7717325 Herst.-Nr.: XEVS205 EAN/GTIN: 4012740990691 |
| |
|
| | |
| Ladestation Ersatz Steckdose Typ2 mit Verriegelung Motor 3-polig Nennspannung: 380 V, Breite: 90 mm, Ausführung: Ladesteckdose, Höhe: 130 mm, Tiefe: 70 mm, Stromart: AC 3-phasig, Anschlusstechnik: sonstige, Kontaktmaterial: sonstige, Schutzart (IP): sonstige, Standard: Typ 2, mit Verriegelungsaktuator: true, mit Zugangsverriegelung: false, Anzahl der Kommunikationskontakte: 2, Max. Nennstrom: 32 A, Länge der festangeschlossenen Leitung: 0,16 m, LED integriert: false, Querschnitt der Leistungskontakte: 10 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | XEVS205 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 205,20* | € 250,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,32* | € 260,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 213,38* | € 260,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 214,91* | € 262,77* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 223,68* | € 271,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|