| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7718745 Herst.-Nr.: 360061SR EAN/GTIN: 4011377322318 |
| |
|
| | |
| mit Regler REG-Gehäuse 4 TE 6 Ausgänge 'Triac' mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige ETS-Produktfamilie Heizung, Klima, Lüftung Produkttyp Ventile Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten elektrothermischer Stellantriebe für Heizungen (z.B. TSA 230 NC WW, TSA 24 NC WW) oder Kühldecken Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler Produkteigenschaften Integrierte Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe 12 unabhängige Regler zur Regelung von bis zu 12 unabhängigen Räumen Reglerfunktion für Heiz- und Kühlbetrieb Schaltbetrieb oder PWM-Betrieb Stellantriebe mit Charakteristik stromlos offen oder stromlos geschlossen ansteuerbar Stellantriebe 230 V oder 24 V ansteuerbar Ausgänge manuell bedienbar, Baustellenbetrieb Rückmeldung im Handbetrieb und im Busbetrieb Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus Überlastsicher, kurzschlusssicher Fehleranzeige mit LED Schutz gegen festsitzende Ventile Zwangsstellung Unterschiedliche Sollwerte für Zwangsstellung oder Notbetrieb bei Busausfall für Sommer und Winter Zyklische Überwachung der Eingangssignale parametrierbar Rückmeldung über Bus z.B. bei Spannungsausfall, Überlast oder Sensorausfall KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.7 oder ab ETS 6.1.0 Montageart: REG, Anzahl der Ausgänge: 6, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 0,16 A, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Breite in Teilungseinheiten: 4, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Schaltspannung: 24...230 V, Schutzart (IP): IP2X, Stellgröße stetig: true, Stellgröße schaltend: true, Ventilschutzfunktion: true, Handschaltung: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 360061SR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkbus-Aktor, Ansteuerung thermisches Ventil, Aktor, Funkbus, Feldbusaktor |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,53* | € 191,05* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 156,74* | € 191,67* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 161,68* | € 197,97* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 162,69* | € 198,12* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 180,91* | € 218,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|