Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipptaster Multi-Switch 1fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7718908
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     K531-41EU
EAN/GTIN:
     4011377322127
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) Montagehinweis: tiefe Dose verwenden für Abdeckungen mit Kipphebel Art.-Nr.: ..12-0... .12-200... .12-20.. Bei Betätigung der oberen bzw. unteren Wippenhälfte werden jeweils zwei Kontakte gleichzeitig geschlossen. Besonders geeignet als Steuertaster für Relais-Schaltungen, z.B. in Verbindung mit der Relaisstation Art.-Nr.: RS 8 REGHE Keine elektrische oder mechanische Verriegelung. Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe, Ausführung: Serientaster, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Signallampe: false, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Anzahl der Betätigungswippen: 2, mit Beleuchtung: true, Wirkprinzip: elektromechanisch, Schlagfestigkeit: IK00, mit Leuchtmittel: false, Transparent: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Anzahl der Kontakte als Schließer: 4, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung kontaktlos: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
K531-41EU
Weitere Suchbegriffe: Wippentaster, Wipptaster, schalterabdeckung serienschalter, schalterabdeckung, serienschalter wippe, Tastelement, Parallelhubtaster, Mittelstellungstaster, Aufputz-Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,89*
€ 29,09*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,60*
€ 46,71*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 36,64*
€ 49,20*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.