X-Light 360, 100 Lumen, 1 Stunden, Bereitschaftsleuchte, IP42, Standardsicherheitsleuchten mit manuellem Funktionstest benötigen ein manuelles Abschalten der Spannung, um die Sicherheitsleuchte zu testen. Montageart: Einbau, Funktion: Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung, Fassung: ohne, Anschlussart: Schraubanschluss, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC/DC, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), mit Fernbedienung: false, Einbaudurchmesser: 110 mm, Geeignet für Kennzeichnungsart: sonstige, Art der Kennzeichnung: einseitig, Höhe/Tiefe: 44,5 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Anzahl der Leuchtenköpfe: 1, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schlagfestigkeit: IK07, Akkubeschaffenheit: NiCd, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP42, mit Fernschalteranschluss: false, Überwachungseinrichtung: ohne, Farbtemperatur: -...- K, mit Piktogramm: false, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -...- °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Nennbetriebsdauer: 1 h Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 660032 |
|