Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Light 360, 100 Lumen, 3 Stunden, Dauer & Bereitschaft, IP42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7719322
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     660048
EAN/GTIN:
     3414972238878
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
X-Light 360, 100 Lumen, 3 Stunden, Bereitschafts- und Dauereinzelbatterieleuchte, IP42, Standardsicherheitsleuchten mit manuellem Funktionstest benötigen ein manuelles Abschalten der Spannung, um die Sicherheitsleuchte zu testen. Diese Leuchte kann abhängig von der Verdrahtung in Dauer- bzw. Bereitschaftsschaltung betrieben werden. Montageart: Einbau, Schutzklasse: II, Außendurchmesser: 125 mm, Funktion: Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Anschlussart: Schraubanschluss, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC/DC, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, mit Fernbedienung: false, Einbaudurchmesser: 110 mm, Geeignet für Kennzeichnungsart: sonstige, Art der Kennzeichnung: einseitig, Polzahl: 5, Höhe/Tiefe: 44,5 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Anzahl der Leuchtenköpfe: 1, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schlagfestigkeit: IK07, Akkubeschaffenheit: NiCd, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP42, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 4, mit Fernschalteranschluss: false, Überwachungseinrichtung: ohne, Farbtemperatur: 5000...5700 K, Max. Systemleistung: 2,5 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 100 lm, Konstant-Lichtstrom-Regelung: true, mit Piktogramm: false, Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -...- °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Nennbetriebsdauer: 3 h, Einbauhöhe/-tiefe: 42 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
660048
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,90*
€ 61,50*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 48,09*
€ 64,82*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.