Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LivingLight 2-moduliger Tastdimmer with Netatmo ohne N-Leiter; Farbe: Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7719427
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     N4413CM2
EAN/GTIN:
     8005543725689
Suchbegriffe:
Dimmer
legrand dimmer
dimmer
Funk-Schalter mit Dimmeroption von 'LivingLight with Netatmo' - Für alle Lasten von 5 – 300 W. Kein Neutralleiter erforderlich. Die Steuerung kann lokal oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Dimmerfunktion wird mit der App Home + Control aktiviert. Durch den mitgelieferten Kompensator (Best.nr. 040149) ist der Schalter/Dimmer kompatibel mit allen Lasten (bei LEDs: dimmbare Varianten werden empfohlen). Kann gegen einen bestehenden herkömmlichen Schalter getauscht werden. Für die Montage in Standard-Installationsdosen mittels Schrauben oder Spreizkrallen (je nach verwendetem Tragring) oder der italienischen Kompaktbauweise mittels Schraubbefestigung. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion. Auslieferung mit Wippe in der Farbe Weiß Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: weiß, Ausführung: Tronic, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bemessungsstrom: 0,55 A, Frequenz: 50...60 Hz, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Lichtwertspeicher: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, Schaltleistung HLK: -...- W, Verwendbar mit Bewegungsmelder: true, Verwendbar mit Funktaste: true, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: true, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: true, Schaltleistung: 5...125 W, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
N4413CM2
Weitere Suchbegriffe: Funkbus-Aktor, Instabus-Dimmaktor, Aktor, EIB-Aktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,17*
€ 50,84*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 40,61*
€ 54,88*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.