| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7748263 Herst.-Nr.: CPAD-00/195 EAN/GTIN: 4015081698141 |
| |
|
| | |
| Der Positionstaster sendet beim Betätigen an die Aktoren der komfortablen Elektroinstallation. Es ist keine Unterscheidung zwischen Jalousie, Dimmer usw., oder Wechsel-, Kreuzschalter oder Jalousieschalter usw., notwendig. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Ausführung: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Anzahl der Kanäle: 4, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CPAD-00/195 | Ident Code: | 173413 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 54,07* | € 68,13* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,16* | € 68,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,01* | € 70,29* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,52* | € 76,57* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 64,96* | € 80,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|