| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7748638 Herst.-Nr.: ZV-L1/N-10 EAN/GTIN: 4015082639419 |
|
|
| | |
| Steckverschienung für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, (mit Hilfsschalter), beliebeige Schaltgerätekombinationen mit oder ohne Hilfsschalter möglich, nur wenige Bauteile, 2 Winkeltypen je Schienenquerschnitt für Drehstromverschienung, gemeinsames Abdeckprofil mit Endkappen für ZV-SS u. ZV-SS-80A, Kurzschluss- und Isolationsfestigkeit geprüft nach IEC/EN 60439-1 Breite: 10 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 14 mm, Flexibel: false, Oberflächenschutz: vernickelt, Länge: 25 mm, Bemessungsstrom In: 50 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZV-L1/N-10 | Ident Code: | 263941 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,87* | € 1,22* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,88* | € 1,24* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,009* | € 1,419* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,01* | € 1,42* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,32* | € 2,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|