| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7820601 Herst.-Nr.: Z-BB/UL25/3P1MU+AUX/48 EAN/GTIN: 4015081676286 |
| |
|
| | |
| Blockverschienung für FAZ-NA/RT, Lieferung ohne Endkappen, Ausführung entsprechend UL489, EN 60947-1, IEC 60947-1:2004 Farbe: sonstige, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 25 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 100 A, Polzahl: 3, Länge: 983,4 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 0 kA, Breite in Teilungseinheiten: 1, Bemessungsstoßspannung: 10 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: true, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, Geeignet für Anzahl Geräte: 22, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 600 V, Teilungsmaß: 26,4 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | Z-BB/UL25/3P1MU+AUX/48 | Ident Code: | 171139 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,94* | € 143,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 117,09* | € 143,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,72* | € 149,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 127,02* | € 154,33* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 144,02* | € 173,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|