| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7824534 Herst.-Nr.: 758-919 EAN/GTIN: 4066966110579 |
| |
|
| | |
| Wireless-Access-Point Farbe: weiß, Breite: 43,8 mm, Höhe: 73,8 mm, Tiefe: 67,6 mm, Geeignet für Wandmontage: false, Firewall: false, Managed: true, Funkprotokoll: IEEE 802.11 b/g/n, Einbau: true, Ethernet: true, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: false, Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 0, Anschluss für externe Antenne: false, Bridgefunktion: false, Power over Ethernet: false, Repeaterfunktion: false, Verschlüsselung: WPA2, VPN-Security: true, Schutzart (IP): IP67, Deckenmontage: false, Geeignet für Hutschienenmontage: false, Unterputzmontage: false, Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports: 0, Mastbefestigung: false, Frequenzband: 2,4 GHz und 5 GHz, Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports: 1, Steckdosenadapter: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 758-919 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wago access point, access point, Gigabit-Ethernet-Adapter, PCI Netzwerk-Karte, Netzwerkadapter, Ethernet Netzwerk Karte, Ethernet Adapter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 369,36* | € 402,29* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 373,88* | € 409,23* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 390,21* | € 426,83* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 405,2622* | € 451,6143* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 431,46* | € 472,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|