Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSR 575/2 10H 1CT/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7846467
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     MSR-575/2-10H-1CT/4
EAN/GTIN:
     8718291221272
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GX9.5
Sockel GX9.5
Die MSR-Lampe ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe für die Bühnenbeleuchtung. Lampenleistung: 575 W, Sockel: GX9,5, Lichtstrom: 46700 lm, Lichtpunkthöhe: 65 mm, Farbtemperatur: 7200 K, Gesamtlänge: 125 mm, Durchmesser: 30 mm, Brennstellung: beliebig, Bogenlänge: 7 mm, Wendelform: Electrode Rod-Coil, Technologie: Metallhalogen, Cool Beam: false, Lampenspannung: 85...109 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
MSR-575/2-10H-1CT/4
Ident Code:
22127200
Weitere Suchbegriffe: Spektrallampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Studiolampe, Studiolampe, Halogen-Aufnahmelampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 167,74*
€ 209,79*
5 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 155,83*
€ 209,90*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 287,83*
€ 337,36*
1
Frei Haus
ab € 343,56*
€ 393,69*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 386,40*
€ 441,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,78*
€ 525,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,08*
€ 524,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,45*
€ 506,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,08*
€ 495,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,40*
€ 459,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
91121300
ab € 389,93*
Ähnlich
Philips
91133600
ab € 353,12*
Ähnlich
Philips
91638600
ab € 345,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.