Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSR 400 HR 1CT/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7846471
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     MSR-400-HR-1CT/4
EAN/GTIN:
     8718291227960
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GZZ9,5
Halogenlampe GZZ9.5
Halogenlampe Sockel GZZ9.5
Halogenröhre
MSR HR ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe mit Heißwiederzündungsfunktion für optimale Lichtbündelung. Lampenleistung: 430 W, Sockel: GZZ9,5, Lichtstrom: 35000 lm, Lichtpunkthöhe: 61 mm, Farbtemperatur: 5830 K, Gesamtlänge: 110 mm, Durchmesser: 23 mm, Brennstellung: beliebig, Bogenlänge: 6 mm, Wendelform: Electrode Rod-Coil, Technologie: Metallhalogen, Cool Beam: false, Lampenspannung: 62...78 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
MSR-400-HR-1CT/4
Ident Code:
22796000
Weitere Suchbegriffe: Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, halogenröhren philips, halogenröhre, Spektrallampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Studiolampe, Studiolampe, Halogen-Aufnahmelampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 326,83*
€ 372,81*
10 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 311,77*
€ 376,42*
1
Frei Haus
ab € 367,17*
€ 418,20*
1
Frei Haus
ab € 371,24*
€ 422,41*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 414,89*
€ 471,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,54*
€ 561,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,31*
€ 558,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,34*
€ 539,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,83*
€ 525,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,89*
€ 493,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
22105000
ab € 154,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.