Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSR Platinum 35 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7846479
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     MSR-PLATINUM-35-ST
EAN/GTIN:
     8718291704065
Suchbegriffe:
Leuchtmittel PGJX36
Sockel PGJX36
Studio Theater Film
MSR Platinum 35 ST has been specially designed for the studio/theater world, where consistent high-quality light output, high brightness and excellent color rendering are important. This lightweight, compact system delivers intense, cool-white light for the most amazing light experience. It’s a powerful and innovative tool, giving lighting designers far greater freedom and delivering the same good light quality as other MSR lamps. The exceptionally short arc generates sparkling, bright light, and the lamp’s ultra-compact design makes it suitable for smaller lighting fixtures. The MSR Platinum 35 ST lamp has a balanced spectrum with extra red content for enhanced color rendering. Lampenleistung: 804 W, Sockel: PGJX36, Lichtstrom: 56700 lm, Lichtpunkthöhe: 56 mm, Farbtemperatur: 6000 K, Gesamtlänge: 116 mm, Durchmesser: 24 mm, Brennstellung: beliebig, Bogenlänge: 3,6 mm, Wendelform: Electrode Rod-Coil, Technologie: Metallhalogen, Cool Beam: false, Lampenspannung: 70...85 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
MSR-PLATINUM-35-ST
Ident Code:
70406500
Weitere Suchbegriffe: Spektrallampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Studiolampe, Studiolampe, Halogen-Aufnahmelampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
€ 5,95*
ab € 534,50*
€ 570,41*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 536,92*
€ 613,29*
1
Frei Haus
ab € 585,45*
€ 666,89*
1
Frei Haus
ab € 592,06*
€ 673,19*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 656,92*
€ 746,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,19*
€ 887,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,61*
€ 876,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,88*
€ 850,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,70*
€ 826,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,92*
€ 781,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.