Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex.LED-Strip 200-240V 50/60Hz IP6 VARDAflex AC ECO 3000K 50M-Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7847720
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     74925-V2
EAN/GTIN:
     4012094740256
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
für die Außenanwendung, IP65 UV beständig alle 50 cm / 27 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 2700 LED Abstand: 18,51 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >90 Lichtstrom pro Meter: 557 lm Betriebsspannung: 230V AC Leistung pro Meter: 8 W Lebensdauer L70B50: >= 30.000 h Energieeffiziensklasse: G LxBxH in mm: 50.000 x 15,5 x 6,5 Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. Maximale Länge pro Anschluss: 50 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 50 Meter-Rolle, bereits mit Einspeisungsverbinder und einer Endkappe nicht dimmbar Schutzklasse: II, Breite: 15,5 mm, Ausführung: Band, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: AC, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Selbstklebend: false, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Polzahl: 2, Länge: 50000 mm, Höhe/Tiefe: 6,5 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP65, Kleinster Biegeradius: 50 mm, Lampenleistung je Meter: 8 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 500 mm, mit Anschlussset: true, mit Endstück: true, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 54, Lampenspannung: 230 V, Farbtemperatur: 2900...3100 K, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom je Meter: 557 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 30000 h, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
74925-V2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.115,69*
€ 1.237,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.144,58*
€ 1.274,35*
Frei Haus
ab € 1.284,92*
€ 1.284,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.192,38*
€ 1.319,21*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.258,98*
€ 1.392,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.392,16*
€ 1.656,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.380,39*
€ 1.642,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,64*
€ 1.582,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.296,01*
€ 1.542,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.258,98*
€ 1.498,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70321
ab € 2,13*
Zubehör
Rutec Licht
70324
ab € 2,11*
Zubehör
Rutec Licht
70322
ab € 2,14*
Zubehör
Rutec Licht
85784-V2
ab € 151,15*
Zubehör
Rutec Licht
85783-V2
ab € 193,86*
Zubehör
Rutec Licht
70328
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.