Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex.LED-Strip 200-240V 50/60Hz IP6 VARDAflex ECO AC 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7847801
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     S74925-V2
EAN/GTIN:
     4012094741253
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
für die Außenanwendung, IP65 UV beständig alle 50 cm / 27 LEDs teilbar Anzahl der LEDs pro Meter: 54 LED Abstand: 18,51 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >90 Lichtstrom pro Meter: 557 lm Betriebsspannung: 230V AC Leistung pro Meter: 8 W Lebensdauer L70B50: >= 30.000 h Energieeffiziensklasse: G BxH in mm: 15,5 x 6,5 Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. Maximale Länge pro Anschluss: 50 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. nicht dimmbar Schutzklasse: II, Breite: 15,5 mm, Ausführung: Band, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: AC, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Selbstklebend: false, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Polzahl: 2, Höhe/Tiefe: 6,5 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP65, Kleinster Biegeradius: 50 mm, Lampenleistung je Meter: 8 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 500 mm, mit Anschlussset: false, mit Endstück: false, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 54, Lampenspannung: 230 V, Farbtemperatur: 2900...3100 K, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom je Meter: 557 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 30000 h, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
S74925-V2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,31*
€ 34,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,76*
€ 37,54*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,17*
€ 39,46*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 28,17* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.