| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7859206 Herst.-Nr.: 561580 EAN/GTIN: 4050732310379 |
| |
|
| | |
| LEDSpot FlatLine Kompletter LEDSpot ausgestattet mit Optik, Leitungen und Rahmen Technische Merkmale Metallrahmen: silber, rund Für Ausschnitt: Ø 56 mm LEDSpot mit 5 LEDs (LCH027) Abstrahlwinkel: 40° Mit Stecker Einrastklammern für einfache Montage Schutzart: IP20 (Frontteil: IP67) Gewicht: 40 g Verp.-Einh.: 45 St. Farbe: warmweiß Farbe: weiß, Höhe: 14,3 mm, Form: rund, Farbtemperatur: 3000 K, Durchmesser: 67 mm, Energieeffizienzklasse: A++, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Anzahl der LEDs: 5, Betriebsstrom: 0...700 mA, Ausstrahlungswinkel: 40 ° Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 561580 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,83* | € 14,45* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,78* | € 17,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|