| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7859603 Herst.-Nr.: 990357 EAN/GTIN: 4019768111398 |
| |
|
| | |
| Schnurschalter mit Wippe Zugentlastungsschellen, mit Erde Für Rundleitung: H03 VV-F 2x0,75 mm², H03 VV-F 3x0,75 mm² Für Flachleitung: H03 VV H2-F 2x0,75 mm² Belastung: 2 (1) A, 250 V Weiß Nennstrom: 2 A, Nennspannung: 250 V, Bedienungsart: Wippe, Farbe: weiß, Ausführung: Schnurschalter, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 990357 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurdimmer, Tretschalter, Fußschalter, Endschalter, Zugschalter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,97* | € 2,98* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 2,54* | € 3,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|