Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussdimmer, elektronisch, schwarz 350mA, 4,2-8,4W, max. 3-6 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7859674
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     991362
EAN/GTIN:
     4019768113651
Suchbegriffe:
Schnurschalter
schnurschalter schwarz
schnurschalter
Elektronische Fußdimmer rund, für LED-Module/Lampen, Konstantstrom PWM-Signal Mit Schraubklemmen Zugentlastung im Gehäuse integriert Softstart Beleuchtungsstärke (Dimmlevel) wird nach dem Aus-/Einschalten wieder aufgerufen (Memory-Funktion) 3-6 LED maximal Farbe: Schwarz 350 mA, 4,2-8,4 W Nennstrom: 0,35 A, Bedienungsart: Druckknopf, Farbe: schwarz, Ausführung: Dimmer, Werkstoff: Kunststoff, Leistung: 4,2...8,4 W, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
991362
Weitere Suchbegriffe: REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.