| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7859679 Herst.-Nr.: 991368 EAN/GTIN: 4019768113699 |
| |
|
| | |
| Elektronische Fußdimmer rund, für LED-Module/Lampen, Konstantspannung PWM-Signal Mit Schraubklemmen Zugentlastung im Gehäuse integriert Softstart Beleuchtungsstärke (Dimmlevel) wird nach dem Aus-/Einschalten wieder aufgerufen (Memory-Funktion) Leistung: 24 W bei 12 V/2 A 48 W bei 24 V/2 A Farbe: Schwarz Nennstrom: 2 A, Nennspannung: 12 V, Bedienungsart: Druckknopf, Farbe: schwarz, Ausführung: Dimmer, Werkstoff: Kunststoff, Leistung: 24...48 W, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 991368 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer |
| | |
| |