Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-linear Leuchte für Zone 2 und 22 nLLK 15 LED 1200, 1/6-1M, 2 x M20 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7862266
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     13475217021
EAN/GTIN:
     4250959967527
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
ex-leuchte led zone 2
ex leuchte
ex-leuchte led
nLLK15 LED 1200 1/6-1M, Klemmpunkte einseitig, Leitungseinführung: 2x M20 Metall-Gewinde, 1x M20 Blindstopfen & 1x M20 Staubschutz Montageart: Wand-/Deckenmontage, Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G5, Leiterquerschnitt: 6 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Spannungsart: AC/DC, Geeignet für Lampenleistung: 17...26 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Justierbar: false, Polzahl: 5, Länge: 1360 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED austauschbar, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Für Ex-Zone Staub: 22, Farbtemperatur: 3500...5500 K, Max. Systemleistung: 28 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 6400 lm, Lichtfarbe: weiß, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 58000 h, Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: sonstige, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -25...45 °C, Lichtverteiler: ohne, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A++, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A++, Leistungsfaktor: 0,9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
13475217021
Weitere Suchbegriffe: Ex-Leuchte (sonstige)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,19*
€ 469,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,63*
€ 466,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,92*
€ 433,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,05*
€ 420,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,42*
€ 389,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.