Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Stromwandler 150A/1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7900065
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-301/150-501
EAN/GTIN:
     4050821616887
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteck-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 150 A; Sekundärer Bemessungsstrom 1 A; Bemessungsleistung 5 VA; Genauigkeitsklasse 1 Ausführung: Aufsteckstromwandler, Öffnungsdurchmesser: 25,7 mm, Anzahl der Primäreingänge: 1, mit Kupferschiene: false, Primärer Bemessungsstrom In: 150 A, Schnappbefestigung: true, Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 5 VA, Sekundärer Bemessungsstrom: 1 A, Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5, mit Berührungsschutz: true, Genauigkeitsklasse: 1, Höhe der Öffnung: -...- mm, Öffnungsbreite: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
855-301/150-501
Weitere Suchbegriffe: wago aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler, DC/DC-Wandler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,81*
€ 27,20*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,3042*
€ 27,3322*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,07*
€ 27,67*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,81878*
€ 28,75878*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,73*
€ 29,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8876
ab € 35,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-551
ab € 140,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2857-570/024-001
ab € 260,167*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.