Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7906086 Herst.-Nr.: AS4050741 EAN/GTIN: 4028177805095 |
| |
|
| | |
| Aderendhülsen für manuelle Konfektionierung, 2,5 mm², blau, lose, 12mm, 10x100 Farbe: blau, Hülsenlänge: 12 mm, Isoliert: false, Halogenfrei: false, Bauform: EV000870, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: true, Bandware: false, Werkstoff: EV000139, mit Kennzeichnungsfahne: false, AWG-Größe: 14 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | AS4050741 | Ident Code: | 4050741 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,29* | € 37,83* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,62* | € 39,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,13* | € 39,44* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 29,78* | € 39,73* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,00* | € 39,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 29,78* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|