Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7906099 Herst.-Nr.: AS4050760 EAN/GTIN: 4028177815780 |
| |
|
| | |
| Aderendhülsen für Crimpautomaten und manuelle Konfektionierung, 0.5 mm², AWG 20, 8 mm, orange, lose, 500 Stück Farbe: sonstige, Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: false, Halogenfrei: false, Bauform: EV000870, Nennquerschnitt: .5 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: true, Bandware: false, Werkstoff: EV000139, mit Kennzeichnungsfahne: false, AWG-Größe: 20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | AS4050760 | Ident Code: | 4050760 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,08* | € 4,59* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 3,16* | € 4,71* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,22* | € 4,80* | | | | Lager 6232 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,24* | € 4,84* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 3,26* | € 4,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,24* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|