Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7906145 Herst.-Nr.: AS4051599 EAN/GTIN: 4028177920040 |
| |
|
| | |
| Aderendhülsen für Crimpautomaten, 0.75 mm², AWG 18, 8 mm, weiß, auf Gurt, 5000 Stück Farbe: sonstige, Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: false, Halogenfrei: false, Bauform: EV000870, Nennquerschnitt: .75 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: true, Bandware: true, Werkstoff: EV000139, mit Kennzeichnungsfahne: false, AWG-Größe: 18 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | AS4051599 | Ident Code: | 4051599 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,59* | € 69,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,19* | € 71,95* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 56,27* | € 71,95* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,422* | € 72,042* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 57,62* | € 72,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,524* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|