Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7906872 Herst.-Nr.: DCTA-070 EAN/GTIN: 4014712241046 |
| |
|
| | |
| Differenzstromwandler werden in Kombination mit Auswerteeinheiten für die Überwachung und den Schutz von Stromkreisen eingesetzt. Wandler der Baureihe DCT bilden mit der Auswerteeinheit DMRCD ein modulares Fehlerstromschutzgerät (MRCD) oder kombiniert mit der Auswerteeinheit DRCM ein Differenzstromüberwachungsgerät (RCM). Differenzstromwandler des Typs A erfassen sinusförmige Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Eigenschaften: geeignet zur Erfassung von Differenz- u. Fehlerströmen der Typen A und AC; überwachter Frequenzbereich 50 Hz - 60 Hz (Typ A) Erkennung von Nenn-Ansprechdifferenz- u. Fehlerstrom 30, 100, 300, 1000 und 3000 mA; verfügbare Ausführungen mit Innendurchmesser von 20, 35, 70 und 105 mm; Bemessungsspannung des zu überwachten Stromkreises bis 690 V; für Bemessungsströme bis 400 A; kompaktes, robustes Kunststoffgehäuse; einfache Montage; Montageart: Die Befestigung erfolgt auf tragfähigen Untergründen bzw. einer Montageplatte mittels der vorhandenen Anschraubpunkte. Einsatzgebiete: Wandler der Baureihe DCT A werden in Zusammenhang mit Differenzstrommonitoren der Baureihe DRCM Typ A und modularen Fehlerstromschutzgeräten der Baureihe DMRCD Typ A eingesetzt. Hinweise: Die Differenzstromwandler dürfen als Durchsteckwandler nur mit isolierten Kabel- und Leitungssystemen betrieben werden. Der Wandler-Innendurchmesser muss mindestens um Faktor 1.5 größer gewählt werden als der Außendurchmesser der durchgeführten Leitung(en). Ausführung: sonstige, Öffnungsdurchmesser: 70 mm, Anzahl der Primäreingänge: 1, mit Kupferschiene: false, Primärer Bemessungsstrom: 200 A, Schnappbefestigung: false, mit Berührungsschutz: true, Geeicht: false, Genauigkeitsklasse: sonstige, Höhe der Öffnung: 70 mm, Öffnungsbreite: 70 mm, Sekundärer Anschluss: Steckanschluss Weitere Informationen: | | Hersteller: | Doepke Schaltgeräte GmbH | Produkt Typ: | DCTA-070 | Ident Code: | 09340322 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 120,40* | € 151,66* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 132,18* | € 165,70* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 133,69* | € 168,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|