Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste 4-polig Reflow gegurt. Einlötst. ger. 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7931149
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-134/001-000/105-604/997-407
EAN/GTIN:
     4044918936200
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
THR-Stiftleiste; Lötstift 1,0 x 1,0 mm; gerade; im Gurt; Rastermaß 5 mm; 4-polig; schwarz Verbindungsart: flexibler Leiterplattenverbinder, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 320 V, Polzahl: 4, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -60...100 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: THR-Anschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Länge des Pins: 2,4 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: Blistergurt (für SMD), Geeignet für Leiterplattendicke: 1,5 mm, Rastermaß der Kontakte: 5 mm, Steckverbinderausführung: freier Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Kontakt: 90° (vertikal nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 12 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
231-134/001-000/105-604/997-407
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
170
€ 7,90*
ab € 0,84626*
€ 1,05626*
170
Frei Haus
ab € 0,89983*
€ 1,12983*
170
Frei Haus
ab € 0,93606*
€ 1,16606*
Lager 6232
unbekannt
170
€ 5,90*
ab € 0,9809*
€ 1,2009*
22 Tage
nicht lagernd
170
€ 4,45*
ab € 0,98553*
€ 1,20553*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 170 Stück
€ 1,2009*
€ 1,42907
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1309*
€ 1,34577
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9809*
€ 1,16727
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 170 Stück
Mindestbestellmenge: 170 Stück ( entspricht € 204,153* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-500
ab € 0,01996*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.