Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste 2-polig Betätig.drücker 5mm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7931206
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2721-102/026-000
EAN/GTIN:
     4045454696610
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
1-Leiter-Federleiste; Drücker; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaß 5 mm; 2-polig; 100% fehlsteckgeschützt; 2,50 mm²; lichtgrau Verbindungsart: Leiterplatte zu Kabel, Gehäusefarbe: grau, Bemessungsspannung: 320 V, Polzahl: 2, Kontaktausführung: Buchse, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Beschichtung Gehäuse: unbeschichtet, Betriebstemperatur: -60...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschließbare Kabeltype: Rundkabel, Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Rastermaß der Kontakte: 5 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,2...2,5 mm², Schutzart (IP), montiert: IP20, mit Schutzleiter: false, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Winkel Kontakt/Leiteranschluss: 180° (horizontal), Bemessungsstrom In: 16 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2721-102/026-000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,94229*
€ 1,18229*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,0021*
€ 1,2521*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0426*
€ 1,2926*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0928*
€ 1,3528*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0938*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3528*
€ 1,60983
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2828*
€ 1,52653
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0928*
€ 1,30043
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 135,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00579*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00581*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00583*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00584*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,02408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03617*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,02428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08366*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.