Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung 4m Buchse/offenes Ende schw. 3x2,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7932239
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9973/107-401
EAN/GTIN:
     4045454402259
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
konfektionierte Anschlussleitung; Eca; Buchse/offenes Ende; 3-polig; Kod. P; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 4 m; 2,50 mm²; rot Halogenfrei: false, Leiternennquerschnitt: 2,5 mm², Kabeltyp: H05VV-F, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 20 A, Bemessungsspannung: 250 V, Gesamtlänge: 4000 mm, Polzahl: 3, Mantel-Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser: 9,2...11,4 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: rot, Brandlast: 3,01 kWh, Abisolierlänge: 9 mm, Abmantellänge: 55 mm, Art der konfektionierten Leitung: sonstige, Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: freies Leitungsende, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leiterendenbehandlung: ultraschallverdichtete Aderenden, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 85 °C, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Eca
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
771-9973/107-401
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,2318*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,0618*
€ 15,54354
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,9518*
€ 15,41264
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,3518*
€ 14,69864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,9118*
€ 14,17504
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,3818*
€ 13,54434
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,2318*
€ 10,98584
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.