Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung 6m Buchse/offenes Ende schw. 5x2,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7932336
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9975/107-601
EAN/GTIN:
     4045454433253
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
wago anschlussleitung
anschlussleitung
konfektionierte Anschlussleitung; Eca; Buchse/offenes Ende; 5-polig; Kod. P; H05VV-F 5G 2,5 mm²; 6 m; 2,50 mm²; rot Halogenfrei: false, Leiternennquerschnitt: 2,5 mm², Kabeltyp: H05VV-F, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 20 A, Bemessungsspannung: 400 V, Gesamtlänge: 6000 mm, Polzahl: 5, Mantel-Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser: 11,2...13,9 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Schutzart (IP): IP20, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: rot, Brandlast: 49,99 kWh, Abisolierlänge: 9 mm, Abmantellänge: 55 mm, Art der konfektionierten Leitung: sonstige, Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: freies Leitungsende, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leiterendenbehandlung: ultraschallverdichtete Aderenden, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 85 °C, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Eca
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
771-9975/107-601
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,51*
€ 25,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,83534*
€ 25,95534*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,5998*
€ 26,8898*
€ 5,00*
ab € 19,88*
€ 27,24*
€ 3,90*
ab € 22,51*
€ 30,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,8898*
€ 31,99886
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,4898*
€ 31,52286
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,1498*
€ 29,92826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,2298*
€ 28,83346
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,2198*
€ 27,63156
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,5998*
€ 23,32376
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,16928*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-310
ab € 0,762*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2005
ab € 40,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.