Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung 2m Stecker/offenes Ende schw. 5x1,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7932372
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9975/216-201
EAN/GTIN:
     4045454411343
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
konfektionierte Anschlussleitung; Eca; Stecker/offenes Ende; 5-polig; Kod. P; H05Z1Z1-F 5G 1,5 mm²; 2 m; 1,50 mm²; rot Halogenfrei: true, Leiternennquerschnitt: 1,5 mm², Kabeltyp: H05Z1Z1-F, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 400 V, Gesamtlänge: 2000 mm, Polzahl: 5, Mantel-Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser: 9,3...11,6 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Schutzart (IP): IP20, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: rot, Brandlast: 16,66 kWh, Abisolierlänge: 9 mm, Abmantellänge: 55 mm, Art der konfektionierten Leitung: sonstige, Ausführung Seite 1: Stecker, Ausführung Seite 2: freies Leitungsende, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leiterendenbehandlung: ultraschallverdichtete Aderenden, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 85 °C, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Eca
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
771-9975/216-201
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,38*
€ 14,56*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,15063*
€ 15,64063*
€ 5,00*
ab € 11,28*
€ 15,82*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,4802*
€ 16,1002*
€ 3,90*
ab € 12,79*
€ 17,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,1002*
€ 19,15924
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,0002*
€ 19,04024
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,1502*
€ 18,02874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,5002*
€ 17,25524
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,9002*
€ 16,54124
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,4802*
€ 13,66144
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,1652*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,1691*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-310
ab € 0,772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2005
ab € 40,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,153*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.