Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung 5x2,5mm² 3m Buchse/Stecker 5p sw Kod.I halo.fr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7932408
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9985/017-301
EAN/GTIN:
     4045454404758
Suchbegriffe:
Eca-Verlängerungskabel
Eca-Verlängerungsleitung
Verlängerungskabel Eca
verlängerungskabel eca
konfektionierte Verbindungsleitung; Eca; Buchse Stecker; 5-polig; Kod. I; H05Z1Z1-F 5G 2,5 mm²; 3 m; 2,50 mm²; blau Halogenfrei: true, Leiternennquerschnitt: 2,5 mm², Kabeltyp: H05Z1Z1-F, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 20 A, Bemessungsspannung: 400 V, Gesamtlänge: 3000 mm, Polzahl: 5, Mantel-Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser: 11,2...13,9 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Schutzart (IP): IP20, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: blau, Brandlast: 25,07 kWh, Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel, Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: Stecker, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 85 °C, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Eca
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
771-9985/017-301
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,35*
€ 23,59*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,70*
€ 24,28*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,81568*
€ 26,87568*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,3583*
€ 27,6983*
€ 5,46*
ab € 20,32*
€ 27,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,6983*
€ 32,96098
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,5183*
€ 32,74678
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,8283*
€ 30,73568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,6583*
€ 29,34338
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,6783*
€ 28,17718
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,3583*
€ 24,22638
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,16928*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-310
ab € 0,762*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
ab € 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2005
ab € 40,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,6109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.