konfektionierte Verbindungsleitung; Eca; Buchse Stecker; 4-polig; Kod. A; H05Z1Z1-F 4G 1,5 mm²; 2 m; 1,50 mm²; weiß Halogenfrei: true, Leiternennquerschnitt: 1,5 mm², Kabeltyp: H05Z1Z1-F, Gehäusefarbe: weiß, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 250 V, Gesamtlänge: 2000 mm, Polzahl: 4, Mantel-Farbe: weiß, Kabeldurchmesser: 8,4...10,5 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: 2, N, PE, 1, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: weiß, Art der konfektionierten Leitung: sonstige, Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: Stecker, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 85 °C, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Eca Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 774-9994/016-202 |
|