konfektionierte Verbindungsleitung; Eca; Buchse Stecker; 3-polig; Kod. A; H05Z1Z1-F 3G 1,0 mm²; 7 m; 1,00 mm²; weiß Halogenfrei: true, Leiternennquerschnitt: 1 mm², Kabeltyp: H05Z1Z1-F, Gehäusefarbe: weiß, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 250 V, Gesamtlänge: 7000 mm, Polzahl: 3, Mantel-Farbe: weiß, Kabeldurchmesser: 6,3...8 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: weiß, Brandlast: 58,22 kWh, Art der konfektionierten Leitung: sonstige, Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: Stecker, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 85 °C, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Eca Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 891-8993/015-702 |
|