Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaisausgabemodul mit Kleinschaltr elais für 16 Kanäle je 1 Wechsler (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7933721
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     704-5004
EAN/GTIN:
     4045454980108
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Kleinschaltrelais
Übergabemodul für Systemverkabelung; Steckverbinder gemäß DIN 41651; Stiftleiste; 20-polig; 16-Kanal-Relaisausgang; 1 Wechsler; Doppelstock-Leiterplattenklemmen; im Montagesockel; 2,50 mm² Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 180 mm, Höhe: 50 mm, Tiefe: 105 mm, Bemessungsstrom: 5 A, Polzahl: 20, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
704-5004
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Übergabebaustein, Übergabemodul, wago kleinschaltrelais, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 20 polig, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 163,49*
€ 192,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 164,90*
€ 193,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 170,24*
€ 199,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 171,29*
€ 201,47*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 176,52*
€ 207,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,12*
€ 246,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,05*
€ 236,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,52*
€ 210,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
ab € 1,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-154
ab € 2,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-100/1300-400
ab € 62,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-2300/300-100
ab € 120,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-2300/300-200
ab € 123,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-2300/300-300
ab € 126,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.