Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaisausgabemodul mit Kleinschaltr elais für 16 Kanäle je 1 Wechsler (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7933723
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     704-5014
EAN/GTIN:
     4045454980122
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Kleinschaltrelais
Übergabemodul für Systemverkabelung; Steckverbinder gemäß DIN 41651; Stiftleiste; 20-polig; 16-Kanal-Relaisausgang; 1 Wechsler; Doppelstock-Leiterplattenklemmen; ohne Relais; im Montagesockel; 2,50 mm² Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 180 mm, Höhe: 50 mm, Tiefe: 105 mm, Bemessungsstrom: 5 A, Polzahl: 20, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
704-5014
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Übergabebaustein, Übergabemodul, leiterplattenklemmen wago, leiterplattenklemme, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 122,07*
€ 147,85*
€ 5,95*
ab € 122,46*
€ 148,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,3696*
€ 155,3096*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 132,00*
€ 159,37*
Frei Haus
ab € 134,57*
€ 161,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-100/1300-200
ab € 45,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-2300/200-200
ab € 72,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-2300/200-300
ab € 77,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-2300/301-200
ab € 171,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-2300/301-300
ab € 182,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-7753/301-200
ab € 48,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.