Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattenklemme
>
Artikel
Relaisausgabemodul für 16 Kanäle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6232-7933726
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
704-5044
EAN/GTIN:
4045454980160
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Kleinschaltrelais
Übergabemodul für Systemverkabelung; Steckverbinder gemäß DIN 41651; Stiftleiste; 20-polig; 16-Kanal-Relaisausgang; 1 Wechsler; Dreistock-Leiterplattenklemmen; mit Handbedienung; im Montagesockel; 2,50 mm² Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 121 mm, Höhe: 65 mm, Tiefe: 105 mm, Bemessungsstrom: 5 A, Polzahl: 20, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
704-5044
... >
Installationsmaterial (Haus und Industrie)
>
Schütze und Relais
>
Schaltrelais
Weitere Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
,
Leiterplattenklemme
,
Übergabebaustein
,
Übergabemodul
,
wago kleinschaltrelais
,
leiterplattenklemme
,
leiterplattenklemme 20 polig
,
Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
,
Printrelais
,
DIL-Reedrelais
,
Ergänzungsmodul
,
Leistungsrealais
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,89*
€ 313,33*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 278,23*
€ 319,01*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 278,90*
€ 321,85*
Lager 6232
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 287,00*
€ 331,09*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 292,67*
€ 334,86*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,09*
€ 394,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,43*
€ 390,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,70*
€ 379,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,14*
€ 371,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,00*
€ 341,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6232
Versand:
Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6232
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 709-178 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker 1 Stück(e)
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,13*
Zubehör
706-100/1300-200 - Kabel 20-polig FLACHB./offen
WAGO Kontakttechnik
706-100/1300-200
ab € 44,68*
Zubehör
706-2300/200-200 - CORD. S7-300 2xT16S 2M
WAGO Kontakttechnik
706-2300/200-200
ab € 72,13*
Zubehör
706-2300/200-300 - CORD. S7-300 2xT16S 3M
WAGO Kontakttechnik
706-2300/200-300
ab € 77,11*
Zubehör
706-2300/301-200 - CORD. S7-300 2xT16ES 2M
WAGO Kontakttechnik
706-2300/301-200
ab € 171,81*
Zubehör
706-2300/301-300 - CORD. S7-300 2xT16ES 3M
WAGO Kontakttechnik
706-2300/301-300
ab € 182,67*
Zubehör
706-7753/301-200 - CORD. WAGO 753 T8ES 2M
WAGO Kontakttechnik
706-7753/301-200
ab € 48,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen