Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

h-Verteiler 1 x Stecker / 2 x Buchs e 4-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7934009
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-945
EAN/GTIN:
     4045454997229
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
wago leuchten-steckverbinder
leuchten steckverbinder
h-Verteiler; 4-polig; Kod. A; 1 Eingang; 2 Ausgänge; einseitige Abgänge; 3 Verriegelungsklinken; für fliegende Verbindungen; schwarz Breite: 40 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 36,7 mm, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 25 A, Bemessungsspannung: 400 V, Anzahl der Eingänge: 4, Anzahl der Ausgänge: 8, Polzahl: 4, Länge: 51 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP20, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz, Brandlast: 0,15194 kWh, Art der integrierten Schaltung: ohne, Art des Verteilers: Verteilerblock, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C, Bemessungsstrom zur Leuchte: 25 A, Befestigungsmöglichkeit: über separaten Adapter
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
770-945
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 6,2412*
€ 7,6712*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,38434*
€ 7,85434*
25
Frei Haus
ab € 6,5056*
€ 7,9856*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 6,5511*
€ 8,0411*
25
Frei Haus
ab € 6,768*
€ 8,288*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,0411*
€ 9,56891
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5511*
€ 7,79581
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 201,0275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.