stabilisierte Stromversorgung; Eingangsspannung AC 230 V; Ausgangsspannung DC ±15 V; Ausgangsstrom 2 x 0,5 A; im Montagesockel; 2,50 mm² Breite: 94 mm, Höhe: 106 mm, Tiefe: 57 mm, Geeignet für Reiheneinbau: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Breite in Teilungseinheiten: 6, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Ausgangsspannung geregelt: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Stabilisiert: true, Schutzart (IP): IP00, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung: 15 V, 2. Ausgangsspannung: -15 V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Ausgangsspannung einstellbar: true, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: 207...253 V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: 207...253 V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V, Kurzschlussfest: false, Max. Ausgangsstrom 1: 0,5 A, Max. Ausgangsstrom 2: 0,5 A, Nennwert Ausgangsspannung 1: 15 V, Nennwert Ausgangsspannung 2: -15 V, Nennwert Ausgangsstrom 1: 0,5 A, Nennwert Ausgangsstrom 2: 0,5 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 288-815 |
|