Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

h-Verteiler 1 x Stecker / 2 x Buchs e 5-polig blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7934914
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-983
EAN/GTIN:
     4050821300335
h-Verteiler; 5-polig; Kod. I; 1 Eingang; 2 Ausgänge; einseitige Abgänge; 3 Verriegelungsklinken; für fliegende Verbindungen; blau Breite: 25,2 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 32,65 mm, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 400 V, Anzahl der Eingänge: 5, Anzahl der Ausgänge: 10, Polzahl: 5, Länge: 63,5 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, -, +, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: blau, Brandlast: 0,05278 kWh, Art der integrierten Schaltung: ohne, Art des Verteilers: Verteilerblock, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C, Bemessungsstrom zur Leuchte: 16 A, Befestigungsmöglichkeit: über separaten Adapter
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
890-983
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 7,73*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,9634*
€ 8,2334*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,0856*
€ 8,3756*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,1332*
€ 8,4232*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,1554*
€ 8,4554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,4232*
€ 10,02361
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,1332*
€ 8,48851
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 421,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-675
ab € 18,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-625
ab € 0,3568*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.