Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

h-Verteiler 1 x Stecker / 2 x Buchs e 5-polig blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7934915
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-982
EAN/GTIN:
     4050821300328
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
wago lichtmanagement
h-Verteiler; 5-polig; Kod. I; 1 Eingang; 2 Ausgänge; einseitige Abgänge; 2 Verriegelungsklinken; blau Breite: 25,2 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 32,65 mm, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 400 V, Anzahl der Eingänge: 5, Anzahl der Ausgänge: 10, Polzahl: 5, Länge: 57,85 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, -, +, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: blau, Brandlast: 0,04889 kWh, Art der integrierten Schaltung: ohne, Art des Verteilers: Verteilerblock, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C, Bemessungsstrom zur Leuchte: 16 A, Befestigungsmöglichkeit: über separaten Adapter
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
890-982
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,118*
€ 7,498*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,73237*
€ 8,22237*
50
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 8,35*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,9017*
€ 8,4017*
50
Frei Haus
ab € 6,9172*
€ 8,4272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,4017*
€ 9,99802
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,9017*
€ 8,21302
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 420,085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-675
ab € 18,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-625
ab € 0,3568*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.