Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verteiler 1 x Stecker / 2 x Buchs e 5-polig weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7934930
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-672
EAN/GTIN:
     4050821229551
Suchbegriffe:
Sonderstecker
T-Verteiler; 5-polig; Kod. A; 1 Eingang; 2 Ausgänge; 3 Verriegelungsklinken; für fliegende Verbindungen; weiß Breite: 26,7 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 39,6 mm, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 13 A, Bemessungsspannung: 400 V, Anzahl der Eingänge: 5, Anzahl der Ausgänge: 10, Polzahl: 5, Länge: 54 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: 3, N, PE, 2, 1, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: weiß, Brandlast: 0,01056 kWh, Art der integrierten Schaltung: ohne, Art des Verteilers: T-Verteiler, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C, Bemessungsstrom zur Leuchte: 16 A, Befestigungsmöglichkeit: nein
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
890-672
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,9604*
€ 5,0604*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,35683*
€ 5,51683*
25
Frei Haus
ab € 4,4336*
€ 5,5836*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,463*
€ 5,613*
25
Frei Haus
ab € 4,6152*
€ 5,7452*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,613*
€ 6,67947
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,263*
€ 6,26297
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,463*
€ 5,31097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 140,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.